捕虫器 「MPR-01」 テープ自動巻取りタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37440645 品番MPR-01
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,890
販売価格(税別)
39,900

テープ自動巻取式で交換の手間が省けます。
据置き可能で、設置も簡単です。
純国産モーター使用で、高精度・高耐久性・超静音です。

有効面積(m2)50〜80 消費電力(W)29 用途医薬品・製紙・印刷・塗装工場ほか各種工場、レストラン、ホテル、旅館、病院、各種施設。 トラスコ品番455-0382 質量(kg)2.3 電源(V)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×110×200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする