司化成
司化成の 緩衝材
司化成の ピロー型エアー緩衝材
エアー緩衝材製造機 クッションハチ専用フィルム
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4巻)
注文コード
37440855
品番
CH-F(PET90X500)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。
用途
梱包物のすきまに詰める
大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等)
幅(mm)
90
長さ(m)
500
トラスコ品番
462-3037
質量(kg)
3.1
厚さ(μm)
27
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37440855
CH-F(PET90X500)
37440846
CH-FPET210X500
エアー緩衝材製造機 クッションハチ専用フィルム
司化成
1箱(2巻)
¥
32,980
税込
¥
36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です