エクト
エクトの テープカッター
エクトの 電動テープカッター
電子テープカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37441031
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ローラー部の加圧をコントロールし、保護フィルムやアルミ材テープへの筋残りを軽減しています。
軽・中生産ラインに最適です。
定寸で自動送り、自動カットが可能です。
適合テープ幅(mm)
7〜50
適合テープ外径(Φmm)
170
質量(g)
2400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×245×150
質量(kg)
2.4
電源
AC100V(117V・230V対応可能)
消費電力
18W
本体寸法(mm)奥行
245
使用テープ幅(mm)
7〜50
本体寸法(mm)幅
137
本体高さ(mm)
150
テープ長さ設定範囲(mm)
20〜999
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100