※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式緩衡器付キャスターポルテ 自在SP付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37441354 品番 NPG-125SUES-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

KYB製小型ショックアブソーバー内蔵により振動を吸収します。
走行時の振動共に騒音の発生を防止します。
帯電防止性ウレタン車輪、ステンレス金具仕様によりクリーンルーム内での使用に最適です。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)20 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)186〜166 材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番342-2143 質量(kg)1.07 車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 旋回半径(mm)117〜126 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)186〜166 偏芯E(mm)42〜63 車輪径D(Φmm)125 特性静音、静電気防止、衝撃吸収 キャスタータイプ衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする