※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式 自在車キャスター
低床重荷重用導電性キャスター 自在式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37441415
品番
HJ-75U-MCD
参考基準価格(税別)
¥13,370
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
自在旋回部には導電性グリースを使用しています。
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
100×100
取付ピッチ(mm)
63×63〜78×78
取付高(mm)
108
材質(車輪)
導電性MCナイロン
仕様
プレート式、自在式、低床式
トラスコ品番
466-0552
軸径(Φmm)
10
荷重種別
重荷重
質量(kg)
1.2
リム幅(mm)
39
取付穴(mm)
10.5X21
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
43
特性
静電気防止
偏心(mm)
25
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪