※2-3-M10-3-C(L)KQG32-C(L)KU32 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGA32)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
オートスイッチ種類
(N) D-P3DWA
注文コード
37441617
品番
CLKQGA32-099RAL-N-X2081
参考基準価格(税別)
¥97,960
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ロック
(L) ロック付
クランプ位置(mm)
(L) LOWタイプ(30mm)
オートスイッチ種類
(N) D-P3DWA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
取付面位置
(A) ポート面同一(上部から見て)
ガイドピン形状
(R) 丸型
クランプアーム
(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
CADデータダウンロード