※2-3-M10-3-C(L)KQG32-C(L)KU32 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGA32)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
オートスイッチ種類
(C) D-P3DWASC
注文コード
37441678
品番
CLKQGA32-120RAH-CS-X2082
参考基準価格(税別)
¥99,770
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ロック
(L) ロック付
クランプ位置(mm)
(H) HIGHタイプ(100mm)
オートスイッチ種類
(C) D-P3DWASC
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付(アンクランプ側)
取付面位置
(A) ポート面同一(上部から見て)
ガイドピン形状
(R) 丸型
クランプアーム
(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
CADデータダウンロード