帝健
帝健の エプロン
帝健の 耐熱・耐切創エプロン
炉前遮熱アルミ作業エプロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
37443192
品番
AMA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,960
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより
輻射熱等に対する遮熱性を向上。
炉前作業、鋳造作業に適し、耐熱・遮熱に優れた作業エプロン。
用途
炉前・溶接作業用。
トラスコ品番
462-4254
種別
エプロン
材質
アラミド繊維
厚さ(mm)
2.4
質量(kg)
1.9
サイズ
L
温度範囲(℃)
(耐熱)0〜300℃
胸囲(cm)
126
着丈(cm)
115
機能
遮熱
職業別シーン
溶接工