AMA3 炉前遮熱アルミ作業エプロン 帝健 アラミド繊維製 溶接工 37443201

炉前遮熱アルミ作業エプロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 注文コード37443201 品番AMA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,960
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより
輻射熱等に対する遮熱性を向上。
炉前作業、鋳造作業に適し、耐熱・遮熱に優れた作業エプロン。

用途炉前・溶接作業用。 トラスコ品番462-4262 種別エプロン 材質アラミド繊維 厚さ(mm)2.4 質量(kg)2 サイズLL 温度範囲(℃)(耐熱)0〜300℃ 胸囲(cm)132 着丈(cm)120 職業別シーン溶接工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイク製保護具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/583/
2023-03-24

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする