TOA
TOAの トランシーバー
TOAの 本体 トランシーバー
TOAの 特定小電力/登録局/ガイドシステム
携帯型受信機(高機能型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37444014
品番
WT-1100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
送信機から受信機への一方通行通話タイプです。
仕様
13チャンネル、トーンスケルチ2チャンネル切替(14.85Hz、14.75Hz)、感度2段階切替
トラスコ品番
453-7751
長さ(mm)
(アンテナ)65.6
色
ダークシルバー
質量(g)
120
電源
充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×32.5×163.6
通信距離
30〜50m
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37444014
WT-1100
26831753
WT-1100
ワイヤレスガイド携帯型受信機
TOA
1個
¥
42,980
税込
¥
47,278
注文コードが変更になりました