※2-3-M10-2-C(L)KQG-C(L)KQP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CLKQGDA50)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37444313
品番
CLKQGDA50-158RCLZ
参考基準価格(税別)
¥107,470
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ロック
(L) クランプ側ロック付
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプ位置(mm)
(L) LOWタイプ(60mm)
取付面位置
(A) ポートと平行する側(上部から見て)
ガイドピン形状
(R) 丸型
クランプアーム
(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
CADデータダウンロード