YES100VCDA 集塵装置付作業台(ダストバリア仕様) 淀川電機製作所 37444461

集塵装置付作業台(ダストバリア仕様)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個注文コード37444461品番YES100VCDA
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥141,900
販売価格(税別)
129,000

3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。

用途
流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。
乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。
比較的発生する粉じん量が少ない作業。
周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)0.5ちり落とし方式無し出力(kW)0.05質量(kg)14出力(W)50モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)0.35/0.5フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)50騒音値(dB)58/60最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×402×464集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))58/60ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)58/60電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5集じん量(L)0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1につき3,400/税込3,740
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする