KSB-1500B 電動送風機 KSBシリーズ(ターボ) SDG株式会社 37444845

電動送風機 KSBシリーズ(ターボ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37444845 品番KSB-1500B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥185,200
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

KSB 形は高圧シリーズで風量が大きく選定範囲の広い多目的送風機です。電動機部とケーシング部が分離した構造で、水分の進入、粉塵の混入を防ぎ、吸気温度60 ℃までの連続安定運転も可能にしました。(除くKSB - 5500 、7500 )

用途
乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉
物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用、その他
出力(W)1500 周波数(Hz)50/60 最大風量(m3/min)24/28 最大静圧(kPa)2.75/3.90 質量(kg)39 出力(kW)1.50 電流(A)(50Hz)6.2、(60Hz(200/220V))6.2/5.7 電源(V)3相200/220(60Hzのみ) 回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)2850/3450 最大風量(m3/min)(50/60Hz)24/28 構造(羽根車)ターボファン 吸気温度(℃)最高/60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.75/3.90 外径(mm)(吐出口)123 ケーシング吐出内径(mm)125 吐出相フランジ外径(mm)123 吸込相フランジ(mm)175

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37444845 KSB-1500B 16417914 KSB-H15B 電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社 電動送風機 高圧シリーズ SDG株式会社 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする