渡部工業
高圧ポリフロシキ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
1000
1000
700
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37445572
品番
312
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途
活線作業用です。
仕様
定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品
トラスコ品番
429-9493
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1.5
質量(kg)
1.25
長さ(m)
1.0
試験電圧(V/1分)
20000V
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。