曜日別特売
D-303N アイパック吸水土のう 旭化成 37445651

 

D-303N アイパック吸水土のう 旭化成 37445651
D-303N アイパック吸水土のう 旭化成 37445651
D-303N アイパック吸水土のう 旭化成 37445651

アイパック吸水土のう

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード37445651品番D-303N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

土砂が不要な土のうです。水を吸収して急速に膨張します。
軽くて薄いため、運搬が容易で保管スペースを取りません。
安全な素材を使用し、廃棄処理も安心です。
脱水処理後、一般ごみとして廃棄が可能です。

用途
水害、浸水対策用。
材質
外:麻
内袋:ポリエステル不織布
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(吸水前/吸水後)400×600×15/400×600×150質量(g/枚)400トラスコ品番356-1623質量(kg)(吸収後)17質量(g)400時間吸水時間/約5分
注意
※海水では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37445651
2018-08-15
用途: 台風時の玄関自動ドア浸水対策
サービス業

台風の際に自動ドアの入り口の夜間(無人)浸水防止用に購入しました。少し吸収ポリマーが頼りない感じでしたが、幸い吹き込んでの浸水量が少なく十分に事足りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20
質問:
サイズは?
回答:
吸水前寸法(mm):縦400×横600×厚み15で、吸水後寸法(mm):縦400×横600×厚み150となります。
2011-10-31

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする