土NO袋 (吸水)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 37445931 品番 732
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。
土木工事や、災害時などに迅速に対応いたします。
必要な時に真水に浸すだけで中に入れられた吸水ポリマーが水を吸水し、素早く膨らみます。
メーカー独自の技術により、すべり止め(天然ゴム製)が付けられています。
また、土No袋の四隅には連結用の紐も付いております。
これと併せて土No袋は積載時も高い安定性を保持しています。
・専用の脱水剤で適切に処理できる
土No袋には専用の脱水剤(マルメルト)をご用意しております。
マルメルトで処理をした際に発生する水はph調整されており(約6.4)、
排水時に極力環境に負荷をかけない仕様になっております。

材質
不織布(滑り止め:天然ゴム)
吸水ポリマー
質量(kg)(吸収後)約19.4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(吸水前/吸水後)300×500×10/約300×500×200 質量(g/枚)350 質量(g)350 時間吸水時間/約3分 規格新箱型 用途土木工事や災害時など トラスコ品番324-3753
注意
※直射日光・高温多湿を避けて保管してください。
※土NO袋は使い切りです。再使用はできません。
※寸法等の各数値は概ねのものです。
※本製品は海水に対しては使用できません。また海水では膨らみません。
※本品は水温が低い場合、完成に最大で5〜20分程度時間がかかる場合があります。こちらは商品ごとに異なるので吸水時間を目安にしてください。
※本品は水槽等を用意していただき、水に浸して膨らませてください。
※上からホースで水をかける等では水が行き渡りにくく、完成に時間がかかります。
※脱水処理を終えた土NO袋は廃棄する自治体の処理方法に基づいて廃棄してください。
※目に入った場合は、直ちに清浄な水で目を洗い、速やかに眼科医の診察を受けて下さい。
※万一、飲み込んだ場合、水を多く飲ませ、吐き出させた後、直ちに医者の診察を受けて下さい。
※廃棄時は廃棄される地域の自治体の処理方法に従って処理してください。

商品説明動画

【グリーンクロス】吸水式土のう

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする