スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37446787 品番 AL-DUW-3
参考基準価格(税別)¥107,900 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。
強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。
耐食性・防じん性に優れています。
ウレタンローラーは耐久性に富み床面を痛めず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。

使用荷重(t)3.0 用途エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場。 トラスコ品番432-0832 幅(mm)220 全長(mm)280 質量(kg)8 高さ(mm)85 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ テーブル寸法(mm)170 適合ハンドルD-1000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:247

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする