スピードローラー(ウレタンダブルタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37446832 品番 DUW-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥85,500 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。

用途
大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
幅(mm)195 全長(mm)250 高さ(mm)67 使用荷重(t)2 テーブル寸法(mm)150 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000 質量(kg)7 トラスコ品番391-4101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする