スピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37446866 品番 DU6S-3
参考基準価格(税別)¥140,600 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。

用途
大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
幅(mm)246 全長(mm)294 高さ(mm)67 使用荷重(t)3 テーブル寸法(mm)150 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000 仕様低床型 質量(kg)10 トラスコ品番461-8581

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37446823
2018-10-18
用途:
レイアウト変更
製造業

低床でジャッキアップのロスも減るので使いやすかったです。

対象商品:
37446841
2017-10-08
用途:
機械の移設作業
県央重量 様 (建設業・工事業)

まず良かったのが当日発送なので急ぎの仕事に対応出来ました。 機械移動時の床への抵抗が少なくスムーズな作業が出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
37446857
2015-12-12
用途:
重量物の運搬

ある程度の耐久性もあり、十分に満足できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする