画像準備中

ローラーW型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37446902 品番 W-3UA
参考基準価格(税別)¥71,640 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

ブラケットを使用することにより、チルローラの牽引が可能です。また、チルローラの連結も可能です。

用途重量物運搬(大型機械などの移動、据え付け。病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)。 トラスコ品番457-8147 幅(mm)244 全長(mm)350 質量(kg)17 高さ(mm)94 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 使用荷重(t)3 テーブル寸法(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする