カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)の 運搬機器
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)の 搬送用コロ
ローラーボギー型
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37446911
品番
WB-2UA
参考基準価格(税別)
¥66,870
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ウレタンローラーの採用で、床面タイルの傷を最小限にとどめ、優れた防振性を発揮する超低床型です。
斜面走行を可能にしたボギー機構です。
幅(mm)
214
全長(mm)
330
高さ(mm)
94
使用荷重(t)
2
テーブル寸法(mm)
150
タイプ
(ローラー配列)ウレタンボギータイプ
質量(kg)
14
用途
重量物運搬(大型機械などの移動、据え付け。病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)。
トラスコ品番
457-8171