カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)の 運搬機器
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)の 搬送用コロ
ローラーボギー型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37446927
品番
WB-3UA
参考基準価格(税別)
¥79,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ウレタンローラーの採用で、床面タイルの傷を最小限にとどめ、優れた防振性を発揮する超低床型です。
斜面走行を可能にしたボギー機構です。
幅(mm)
244
全長(mm)
350
高さ(mm)
108
使用荷重(t)
3
テーブル寸法(mm)
150
タイプ
(ローラー配列)ウレタンボギータイプ
質量(kg)
18
用途
重量物運搬(大型機械などの移動、据え付け。病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)。
トラスコ品番
457-8180
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません