AL-DUW-5R 自走式ウレタンスピードローラALDUW5R ダイキ 37446936 AL-DUW-5R 自走式ウレタンスピードローラALDUW5R ダイキ 37446936 AL-DUW-5R 自走式ウレタンスピードローラALDUW5R ダイキ 37446936 AL-DUW-5R 自走式ウレタンスピードローラALDUW5R ダイキ 37446936

自走式ウレタンスピードローラALDUW5R

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37446936 品番AL-DUW-5R
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

牽引動力不要です。
ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。
ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。

用途大型重量物移動。 仕様ラチェットレバー付、自走式 トラスコ品番432-0859 幅(mm)295 全長(mm)330 質量(kg)19 高さ(mm)112 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 使用荷重(t)5 テーブル寸法(mm)200 適合ハンドルD-1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする