※2-3-M10-2-C(L)KQG-C(L)KQP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CLKQGDA50TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37447847
品番
CLKQGDA50TN-177DBHZ-P4DWSC
参考基準価格(税別)
¥135,250
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ロック
(L) クランプ側ロック付
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(TN) NPT
クランプ位置(mm)
(H) HIGHタイプ(90mm)
オートスイッチ種類
D-P4DWSC
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
取付面位置
(A) ポートと平行する側(上部から見て)
ガイドピン形状
(D) ダイヤ型
クランプアーム
(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
CADデータダウンロード