セントラルコンベヤー
セントラルコンベヤーの 搬送
セントラルコンベヤーの コンベヤ
セントラルコンベヤーの ローラーコンベヤ
スチールローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37448223
品番
MMR2808-300310
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
機長(mm)
1000
ローラー幅(mm)
300
トラスコ品番
460-6736
質量(kg)
16
ピッチ(mm)
30
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
スチール
ローラ強度(kg)
35/本
ローラー径(Φmm)
28.6
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000