三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37448257
品番
MS38A-300710
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
機長(mm)
1000
ローラー径(Φmm)
38.1
材質(ローラー部)
スチール
トラスコ品番
465-8086
質量(kg)
13
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
300
肉厚(mm)
1.2
ローラ強度(kg)
70/本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません