三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37448345
品番
MU60-300710
参考基準価格(税別)
¥120,800
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)
1000
ローラー径(Φmm)
60.5
材質(ローラー部)
ステンレス
トラスコ品番
465-8663
質量(kg)
19.3
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
300
肉厚(mm)
1.5
ローラ強度(kg)
100/本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません