ルート工業
ルート工業の 運搬機器
ルート工業の 運搬台車
ルート工業の コンテナ台車
ルートボーイ504ST型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37448966
品番
504ST-03
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
ステンレス製の伸縮キャリーです。
オールステンレス(SUS304) なので汚れや錆びに強いです。
有効寸法(幅)(mm)
310〜410
有効寸法(奥行)(mm)
510〜610
トラスコ品番
467-6254
質量(kg)
3.75
仕様
自在キャスター4個、組立式
均等荷重(kg)
200
床面高さ(mm)
100
キャスター径(Φmm)
75
組立時間
1人30分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません