※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ルート工業
ルート工業の 運搬機器
ルート工業の 運搬台車
ルート工業の コンテナ台車
ルートボーイ504ST型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37448993
品番
504ST-06
参考基準価格(税別)
¥32,240
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
ステンレス製の伸縮キャリーです。
オールステンレス(SUS304) なので汚れや錆びに強いです。
有効寸法(幅)(mm)
410〜510
有効寸法(奥行)(mm)
510〜610
トラスコ品番
467-6289
質量(kg)
3.83
仕様
自在キャスター4個、組立式
均等荷重(kg)
200
床面高さ(mm)
100
キャスター径(Φmm)
75
組立時間
1人30分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,800
/
税込
¥
5,280