※2-3-M10-2-C(L)KQG-C(L)KQP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CLKQGKC50)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37448994 品番CLKQGKC50-245RCLZ-P3DWSC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,800
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ロック(L) クランプ側ロック付 磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(40mm) オートスイッチ種類D-P3DWSC オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 取付面位置(C) ポートと平行する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする