※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミアングルドーリー(エアーキャスター仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37449063 品番 WA-75-75N-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。
無積載時には、積み重ねが可能です。
プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。
50L・75Lのコンテナ等、定型物の搬送や保管に最適です。

有効寸法(幅)(mm)450 有効寸法(奥行)(mm)660 トラスコ品番467-7137 質量(kg)2.1 仕様完成品、自在キャスター4個 材質アルミ 均等荷重(kg)150 床面高さ(mm)134 キャスター径(Φmm)75 特性軽量 騒音対策あり
注意
※静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする