302PP-06 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業 37449124

樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番431-5693 注文コード37449124 品番302PP-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など24種類から選べます 他の種類を見る

枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
樹脂製の伸縮キャリーです。
底面積が広く安定性に優れています。
連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。

仕様自在キャスター4個、組立式 トラスコ品番431-5693 材質樹脂 質量(kg)6.1 高さ(mm)155 均等荷重(kg)200 枠内寸法(mm)730〜830×430〜530 キャスター径(Φmm)75 組立時間1人30分

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37449124 302PP-06 22341779 302PP-06 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業 1台 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする