ルート工業
ルート工業の 運搬機器
ルート工業の 運搬台車
ルート工業の コンテナ台車
樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
431-5740
注文コード
37449176
品番
302PP-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
樹脂製の伸縮キャリーです。
底面積が広く安定性に優れています。
連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。
仕様
自在キャスター4個、組立式
トラスコ品番
431-5740
材質
樹脂
質量(kg)
6.6
高さ(mm)
155
均等荷重(kg)
200
枠内寸法(mm)
830〜930×530〜630
キャスター径(Φmm)
75
組立時間
1人30分
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37449176
302PP-11
22341824
302PP-11
樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー
ルート工業
1台
¥
8,998
税込
¥
9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です