折りたたみコンテナ リスボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 37449456 品番 RISUBOX40B2
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

組み立て・折り畳みのワンタッチ操作が可能なボトムロック方式です。
折り畳み時高さ32mmの保管効率の良いスリムボディータイプです。
各周囲にエラストマーを配置して段積み時の滑り防止効果です。
外寸に対する有効容積率約90%実現。効率的な収納が可能です。

容量(L)40 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)455×322×310 透明 フタの有無あり トラスコ品番303-9153 有効内寸(mm)445×312×290 最大積載荷重(kg)15 質量(kg/個)0.4 外寸法・幅(mm)455 外寸法・高さ(mm)310 折りたたみ寸法(mm)750×495×32 外寸法・奥行(mm)322
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥19,000 / 税込 ¥20,900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥35,000 / 税込 ¥38,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする