大型コンテナ ジャンボックス

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)416 オレンジ 注文コード37449605 品番24100000OR302
参考基準価格(税別)¥116,280 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は容量・色・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。

容量(L)416 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1096×793×643 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)986×683×603 オレンジ スタッキング 折り畳み可否不可 名入れなし トラスコ品番459-3847 種別SK-400-OR 材質PP 質量(kg)26.6 有効内寸(mm)986×683×603 外寸(mm)1096×793×643 内寸(mm)1006×703×603 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])93.8(9570) 外寸法・幅(mm)1096 外寸法・高さ(mm)640 外寸法・奥行(mm)793 嵌合商品サンテナー B#400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
北海道地方数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥36,000 / 税込 ¥39,600
北海道地方数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥48,000 / 税込 ¥52,800
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
沖縄地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
沖縄地方数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥90,000 / 税込 ¥99,000
沖縄地方数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥150,000 / 税込 ¥165,000
離島数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
離島数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥90,000 / 税込 ¥99,000
離島数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥150,000 / 税込 ¥165,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:274
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37124927
2018-11-14
用途:
収納容器として使用
製造業

収納容器としてオプションの蓋と共に使用。普通に良い。

1人が参考にしています
対象商品:
37449571
2016-11-09
用途:
内装解体時の廃材場内運搬に使用
株式会社立石工務店 様 (建設業・工事業)

今までは台車にPP袋詰めをして場内搬出していた作業が
ジャンボックスに残材投入して搬出できるため作業効率が上がった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする