導電性コンテナ テンバコ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)53.5 注文コード37449736 品番67400800BK00
参考基準価格(税別)¥10,480 販売価格(税込) ¥9,997
販売価格(税別)
9,088
この商品は容量・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。

容量(L)53.5 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)592×387×305 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)534×332×285 ブラック 名入れなし 用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。 トラスコ品番423-5096 種別ED-54 材質導電性PP 質量(kg)3.00 内寸(mm)544×341×295 フタなし 底形状斜格子リブ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×387×305 表面抵抗値(Ω)10-6 適合カード差し両短辺T1型-A 外寸法・幅(mm)592 外寸法・高さ(mm)305 特性導電性 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)534×332×285 外寸法・奥行(mm)387 コンテナ種類ベタ目 嵌合商品テンバコ ED-36M2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする