ED9 導電性コンテナ テンバコ サンコー(三甲) 37449772

導電性コンテナ テンバコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)8.8 注文コード37449772 品番ED9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,620
この商品は容量・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。

容量(L)8.8 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×279×121 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)312×235×110 用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。 トラスコ品番423-5142 質量(kg)0.83 フタなし 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×279×121 表面抵抗値(Ω)10-6 適合カード差し両短辺T2型 特性導電性 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)312×235×110
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする