容量(L)21.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)442×278×235
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)388×227×200
色ブルー
タイプベタ目
トラスコ品番423-5207
種別SKBU-23NH-BL
材質PP
質量(kg)1.36
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)442×278×235
内寸(mm)407×250×231
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.85(495)
ネスティング高さ(mm)91
材質(金具)スチール(クロメートメッキ)
適合カード差し両短辺3-2・12型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)388×227×200
スタッキング可
ネスティング可
嵌合商品サンバケット 19N ハンドル無し