容量(L)36.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)614×382×203
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)528×319×174
色グリーン
タイプベタ目
トラスコ品番423-5215
種別SKBU-37N-2H-GR
材質PP
質量(kg)2.22
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)614×382×203
内寸(mm)571×339×199
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
ネスティング高さ(mm)83
材質(金具)スチール(ユニクロメッキ)
適合カード差し両短辺9L・9M・9S型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)528×319×174
スタッキング可
ネスティング可
嵌合商品サンバケット 37N-3(孔無)PP ハンドル無し