岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の メッシュコンテナ
メッシュコンテナ MB型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37450007
品番
MB-150
参考基準価格(税別)
¥13,550
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広いコンテナです。
容量(L)
159
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
816×568×428
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
456×508×402
色
ブルー
タイプ
スタッキング可
トラスコ品番
458-1504
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
4.85
有効内寸(mm)
756×508×402
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
816
外寸法・高さ(mm)
428
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
568
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800