R200 深型角槽 R型 ダイライト 37450147

深型角槽 R型

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)200
内容量1個注文コード37450147品番R200
参考基準価格(税別)¥57,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
深型製品は、フォークリフト作業が可能です。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。

容量(L)200外寸(幅×奥行×高さ)(mm)862×657×635有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)792×587×500使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなしトラスコ品番464-9125質量(kg)17.5有効内寸(mm)792×587×500外寸法・幅(mm)862外寸法・高さ(mm)635外寸法・奥行(mm)657
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37450131
2022-08-02
用途: 魚の選別
農・林・水産業

この様な桶が欲しかったのですが近所のホームセンターに売ってなかったので助かりました。
造りも丈夫そうで大変満足してます。

対象商品 : 37450122
2019-12-03
用途: 魚の飼育
飲食業

同様の商品をホームセンターで探しましたが、この商品ほど軽くて丈夫な物はありませんでした。大変気に入ってます。

対象商品 : 37450122
2017-11-07
用途: 農業
農・林・水産業

牛の餌を入れるために。軽くて、丈夫です。四角なので、固定がなかなか難しいですが、今のところ、牛に壊されることもなく、餌給与が出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする