Y型ローリータンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37450253 品番 Y200
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。
ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。

容量(L)200 幅(mm)900 奥行(mm)575 高さ(mm)575 使用温度範囲(℃)-20〜40 用途防除、灌水、運搬に使用可能。 トラスコ品番464-9559 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)8.5 排水口内径1 1/2 注水口内径(mm)350 商品タイプ本体
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配送地域によっては、配送出来ないもしくはチャーター便になる場合がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2023-02-17

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする