R型角型容器 排水栓付40A

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37450384 品番 RL-200L
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。

容量(L)200 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)976×756×410 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)850×630×382 使用温度範囲(℃)-20〜40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付 トラスコ品番464-9192 質量(kg)13 使用温度範囲-20〜40℃ 外寸法・幅(mm)976 外寸法・高さ(mm)410 外寸法・奥行(mm)756 有効内寸法・奥行(mm)630 有効内寸法・高さ(mm)382 有効内寸法・幅(mm)850
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:274
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41122225
2025-06-03
用途:
花卉を立てる
農・林・水産業

数年前に購入した者ですが非常に使い勝手良いです
しかし今の価格見てビックリしました
1.5倍なってる、、

対象商品:
37450384
2022-04-22
用途:
魚の運搬
有限会社松岡組 様 (建設業・工事業)

とても丈夫で使用後も排水栓が付いているので、簡単に排水が出来、とても楽に作業ができます。

対象商品:
37450384
2020-05-15
用途:
鯉の水槽
明照寺 様

とっても良いです。もうひとかた大きい方が良かったかも。

1人が参考にしています
対象商品:
41122216
2015-09-11
用途:
漏れ検査

製品の漏れ検査用に使用しております。深さも十分で使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37450384
2014-06-16
用途:
設備の清掃用

他のサイト、商社経由よりもかなり安く買えました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする