※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイライト
ダイライトの コンテナー
ダイライトの 大型容器
ダイライトの ローリータンク
YS型ミストタンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37450533
品番
YS200
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
耐衝撃性に優れています。
小分けに便利なバルブホース付です。
容量(L)
200
幅(mm)
625
奥行(mm)
625
高さ(mm)
880
使用温度範囲(℃)
-20〜40
用途
防除、灌水、運搬に使用可能。
付属品
20Aバルブホース
トラスコ品番
464-9711
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
8.5
内径(Φmm)
(注水口)250
排水口内径
20A
商品タイプ
本体
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません