スペーシア
スペーシアの パイプフレーム
スペーシアの パイプフレーム用部品
スペーシアの パイプラックシステムパーツ
コンテナケース台車 SPS-C-14B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37450865
品番
SPS-C-14B
参考基準価格(税別)
¥41,333
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ワークコンテナケース2個をジャストサイズ積載できる台車です。
仕様
組立式
トラスコ品番
420-3569
質量(kg)
9
高さ(mm)
650
キャスター
自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
均等荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
666×450×717
作業面サイズ(mm)
600×450