スペーシア
スペーシアの パイプフレーム
スペーシアの フェンス・パーテーション
簡易パーテーション SPS-P-33B
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37450901
品番
SPS-P-33B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
組立式の簡易パーティションです。
キャスターストッパー付で移動が簡単です。
用途
工場や作業場の間仕切に。
仕様
組立式
トラスコ品番
460-1360
質量(kg)
7.3
キャスター
50mmゴム車(ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
934×434×1050
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100