※サンプル画像 (画像は左槽です)
東製作所
東製作所の 厨房機器・設備・調理機械
東製作所の 板金製品類・棚・ストッカー
東製作所の シンク
二槽水切ステンレスシンク(SUS430)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37450935
品番
KPM2-1000-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。完成品でお届けします。
高さ(mm)
800
間口(mm)
1000
奥行(mm)
450
トラスコ品番
455-2601
タイプ
右槽
仕様
オーバーフロー/有、排水トラップ/有、完成品
質量(kg)
18.5
荷姿
完成品
槽寸法(mm)
320×375×220
バックガード(奥行/高さ)(mm)
25/90
ホース長さ(cm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラップ(mm)
(排水)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000