※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスオープンドラム(レバーバンドタイプ)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 37451075 品番 KD-050L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

耐食性・耐久性・清浄性に優れています。

材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)482 容量(L)50 内径(Φmm)390 板厚(mm)1.2 仕様口栓なしの平フタ、天フタ取り外し式、内レバー式 トラスコ品番291-9150 質量(kg)11 内径×高さH(Φmm×mm)390×482

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37171827
2021-03-03
用途:
ゴミ焼き用
株式会社東和工業 様 (サービス業)

100リットルを使用。
海に近くスチール製だと塩害で1年持たないために ステンレスを購入。
穴を開けて ゴミ焼き用に使用する目的。
穴を開けるのはとても困難
しかしながら スチール製を用意して錆びた後廃棄することを考えたらとても経済的。
見た目も綺麗なままなので来客者に見られても問題がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする