米澤器械工業
米澤器械工業の 収納・設備・保管・運搬用品
米澤器械工業の ステンレス製ワゴン
米澤器械工業の 標準型
SUS-304ステンレスワゴン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37451251
品番
SUS-202B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
溶接構造で耐久性があります。
3方向にこぼれ止めがついています。
キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
段数
3
均等荷重(kg)
20/段
仕様
完成品
トラスコ品番
467-6114
質量(kg)
17
高さ(mm)
こぼれ止め/30mm
キャスター
自在式 100mm (4個)
最大積載量(kg)
50/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×836
支柱径(Φmm)
25
棚板
3方こぼれ止め付き棚板、調整ピッチ/固定(溶接組立)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません