※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W2A-S4606 W2型ワークテーブルワゴン キャニオン 37451267 W2A-S4606 W2型ワークテーブルワゴン キャニオン 37451267

W2型ワークテーブルワゴン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37451267 品番 W2A-S4606
参考基準価格(税別)¥85,300 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

旋回部と車軸に密封性が高く回転性能の良い精密ベアリングを採用し音が静かになりました。

段数2 均等荷重(kg)100/段 仕様組立式 トラスコ品番458-3302 質量(kg)11.6 高さ(mm)815 ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 最大積載量(kg)200/台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×460×815 組立時間1人30分 支柱径(Φmm)25 アズワン品番61-3794-88 棚板上段平棚板 下段メッシュ棚板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする